Akro-mils 30255sarı | Asma/istif Kutusu, 5 İnç Yükseklik, 16-1/2 İnç Genişlik, 10-7/8 İnç Uzunluk, Sarı | 2rv88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30255YELLO Asma/İstif Kutusu, 5 İnç Yükseklik, 16-1/2 İnç Genişlik, 10-7/8 İnç Uzunluk, Sarı | AC3EAG 2RV88

AKRO-MILS 30255YELLO Asma/İstif Kutusu, 5 İnç Yükseklik, 16-1/2 İnç Genişlik, 10-7/8 İnç Uzunluk, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3EAG Model: 30255SARIÇapraz Referans: 2RV88

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€38.52 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkSarı
Yükseklik5 "6 için"
Alt Uzunluk İçinde9"
İç Yükseklik4 3 / 4 "
Iç uzunluk9 3 / 4 "
İç Genişlik15 "
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi60 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Uzun3
Dış Yükseklik5"
Dış Uzunluk10 7 / 8 "
Dış Genişlik16 1 / 2 "
Paket Miktarı6
genişlik16 "18 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.16
Gemi genişliği (cm)44.45
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 29302, 30148, 40230
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkPaket MiktarıÜcret
    AKRO-MILS 30255STONE Asma/İstif Kutusu, 5 İnç Uzunluk, 16-1/2 İnç Genişlik, 10-7/8 İnç Yükseklik, Taş | AB3MWK 1UGN9 30255TAŞTaş6€38.52
    AKRO-MILS 30255RED Asma/İstif Kutusu, 5 İnç Yükseklik, 16-1/2 İnç Genişlik, 10-7/8 İnç Uzunluk, Kırmızı | AC3EAE 2RV86 30255REDKırmızı6€38.52
    AKRO-MILS 30255BLUE Asma/İstif Kutusu, 5 İnç Yükseklik, 16-1/2 İnç Genişlik, 10-7/8 İnç Uzunluk, Mavi | AC3EAJ 2RV90 30255 MAVİMavi6€38.52
    AKRO-MILS 30255GREEN Asma/İstif Kutusu, 5 İnç Yükseklik, 16-1/2 İnç Genişlik, 10-7/8 İnç Uzunluk, Yeşil | AC3EAL 2RV92 30255 YEŞİLYeşil6€38.52
    AKRO-MILS 30255BLACK Asma/İstif Kutusu, 5 İnç Yükseklik, 16-1/2 İnç Genişlik, 10-7/8 İnç Uzunluk, Siyah | AC9NTU 3HRY9 30255 YANIKSiyah6€38.52
    AKRO-MILS 30255SCLAR Askı/İstif Kutusu, 5 İnç Yükseklik, 16-1/2 İnç Genişlik, 10-7/8 İnç Uzunluk, Şeffaf | AD8GRG 4KET2 30255SKLARTemizle6€35.25

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30255YELLO Asma/İstif Kutusu, 5 İnç Yükseklik, 16-1/2 İnç Genişlik, 10-7/8 İnç Uzunluk, Sarı
    €38.52 / Adet