Akro-mils 305a5 | Asma ve İstifleme Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3-1/4 İnç Yükseklik, Şeffaf | 6gdl7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 305A5 Asma ve İstifleme Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3-1/4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AE8XMW 6GDL7

AKRO-MILS 305A5 Asma ve İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3-1/4 İnç Yükseklik, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8XMW Model: 305A5Çapraz Referans: 6GDL7
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
€21.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkTemizle
İç Yükseklik2 5 / 8 "
Iç uzunluk9 1 / 4 "
İç Genişlik3 1 / 8 "
Yükleme kapasitesi15 lb
Malzemepolikarbonat
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Bölücü Yuva Sayısı Kısa3
Dış Yükseklik3 1 / 4 "
Dış Uzunluk10 7 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
UPC032903006704

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)30.16
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Genişlikİç YükseklikIç uzunlukİç GenişlikYükleme kapasitesiBölücü Yuva Sayısı KısaDış YükseklikDış UzunlukÜcret
AKRO-MILS 305A1 Asma ve İstifleme Kutusu, 5-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3-1/4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AE8XMR 6GDL3 305A14 1 / 8 "2 5 / 8 "4 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb13 1 / 4 "5 3 / 8 "€15.24
AKRO-MILS 305A3 Asma ve İstifleme Kutusu, 7-3/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3-1/4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AE8XMU 6GDL5 305A34 1 / 8 "2 5 / 8 "6 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb23 1 / 4 "7 3 / 8 "€17.23
AKRO-MILS 305B1 Asma ve İstifleme Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 5-1/2 İnç Genişlik, 5-1/4 İnç Yükseklik, Şeffaf | AE8XMY 6GDL9 305B15 1 / 2 "4 47 / 64 "9 47 / 64 "4 1 / 4 "25 lb35 1 / 4 "10 7 / 8 "€35.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 305A5 Asma ve İstif Kutusu, 10-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 3-1/4 İnç Yükseklik, Şeffaf
€21.07 / Adet