Akro-mils 30636bej | Panjurlu Panel, 35-3/4 İnç Genişlik, 5/16 İnç Uzunluk, 19 İnç Yükseklik | 4kep2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30636BEIGE Panjurlu Panel, 35-3/4 İnç Genişlik, 5/16 İnç Uzunluk, 19 İnç Yükseklik | AD8GQV 4KEP2

AKRO-MILS 30636BEJ Panjurlu Panel, 35-3/4 İnç Genişlik, 5/16 İnç Uzunluk, 19 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8GQV Modeli: 30636BEJÇapraz Referans: 4KEP2
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
€120.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panjurlu Panel
Erişim türüTek taraflı
RenkBej
BitişElektrostatik toz boyalı
Yükseklik19 "
Yükleme kapasitesi160 lb
Malzeme16 ga. Çelik
MontajDuvara Montaj
Taraf Sayısı1
Genel Derinlik5 / 16 "
Toplam yükseklik19 "
toplam Genişlik35 3 / 4 "
UPC032903002881
genişlik35 3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.93
Gemi yüksekliği (cm)50.8
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)93.35
HS kodu9403200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40210, 40220, 40230, 40245, 41230, 29301, 29302, 30211CRY, 30221CRY, 30231CRY, 30635GY
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelRenkYükseklikgenişlikdağErişim türüÜcret
    AKRO-MILS 30161BEIGE Panjurlu Panel, 36 İnç Genişlik, 5/16 İnç Uzunluk, 61 İnç Yükseklik, Gri | AA2AEM 10A138 30161 BEJBej61 "36 "-Tek taraflı€515.29
    AKRO-MILS 30118 Panjurlu Panel, 18 İnç Genişlik, 5/16 İnç Uzunluk, 61 İnç Yükseklik | AB3PAL 1UMD7 30118Gri61 "18 "-Tek taraflı€204.30
    AKRO-MILS 30161 Panjurlu Panel, 36 İnç Genişlik, 5/16 İnç Uzunluk, 61 İnç Yükseklik | AB3PAM 1UMD8 30161Gri61 "36 "-Tek taraflı€515.29
    AKRO-MILS 30636 Panjurlu Panel, 35-3/4 İnç Genişlik, 5/16 İnç Uzunluk, 19 İnç Yükseklik | AC3TRB 2W717 30636Gri19 "35 3 / 4 "-Tek taraflı€122.63
    AKRO-MILS 30618 Panjurlu Panel, 18 İnç Genişlik, 5/16 İnç Uzunluk, 19 İnç Yükseklik | AC8HYQ 3AJ36 30618Gri19 "18 "-Tek taraflı€103.43
    AKRO-MILS 30161240SC Panjurlu Panel, 36 İnç Genişlik, 8-3/4 İnç Uzunluk, 61 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NRE 40K466 30161240SCGri61 "36 "-Tek taraflı€848.94
    AKRO-MILS 30618220SC Panjurlu Panel, 18 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Uzunluk, 19 İnç Yükseklik, Şeffaf | AD3NRF 40K467 30618220SCGri19 "18 "-Tek taraflı€183.83

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30636BEJ Panjurlu Panel, 35-3/4 İnç Genişlik, 5/16 İnç Uzunluk, 19 İnç Yükseklik
    €120.59 / Adet