Akro-mils 30221cry | Çöp Kutusu Kapağı, Şeffaf | 46u434 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 30221CRY Hazne Kapağı, Şeffaf | AD6PGF 46U434

AKRO-MILS 30221CRY Kutu Kapağı, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6PGF Modeli: 30221CRYÇapraz Referans: 46U434
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
€6.05 / Adet
Bu ürün sadece 24'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bin Kapak
RenkTemizle
derinlik7"
Bitişpürüzsüz
Hazne Genişliğine Uyuyor4 1 / 8 "
Yükseklik1 1 / 2 "
Malzemepolisitren
Paket Miktarı24
UPC032903022704
genişlik3 7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)12.4
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 30220
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelderinlikHazne Genişliğine UyuyorYükseklikPaket MiktarıgenişlikÜcret
    AKRO-MILS 30231CRY Hazne Kapağı, Şeffaf | AD6PGG 46U435 30231CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€9.62
    AKRO-MILS 30236CRY Hazne Kapağı, Şeffaf | AD6PGH 46U436 30236CRY10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "€11.85
    AKRO-MILS 30225CRY Hazne Kapağı, Şeffaf | AD6PGJ 46U437 30225CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€7.28

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 30221CRY Kutu Kapağı, Şeffaf
    €6.05 / Adet