Akro-mils 31168blu | Çekmece Kutusu, 12 İnç Uzunluk, 5-5/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi | 4kez9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 31168BLU Çekmeceli Kutu, 12 İnç Uzunluk, 5-5/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi | AD8GUJ 4KEZ9

AKRO-MILS 31168BLU Çekmece Kutusu, 12 İnç Uzunluk, 5-5/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8GUJ Modeli: 31168BLUÇapraz Referans: 4KEZ9 / 20XK54
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
€22.09 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekmece Kutusu
RenkMavi
Yükseklik4 "5 için"
uzunluk16 "18 için"
Yükleme kapasitesi25 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Dış Yükseklik4 5 / 8 "
Dış Uzunluk18 "
Dış Genişlik5 9 / 16 "
Paket Miktarı6
UPC032903004120
hacim0.21 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.21 cu. ft.
genişlik5 "6 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)14.3
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)16.66
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 41460
  • Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 31168BLU Çekmece Kutusu, 12 İnç Uzunluk, 5-5/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi
    €22.09 / Adet