Akro-mils 31182blu | Çekmece Kutusu, 12 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi | 4kez8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 31182BLU Çekmeceli Kutu, 12 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi | AD8GUH 4KEZ8

AKRO-MILS 31182BLU Çekmece Kutusu, 12 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8GUH Modeli: 31182BLUÇapraz Referans: 4KEZ8
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
€11.38 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekmece Kutusu
RenkMavi
Yükseklik4 "5 için"
uzunluk10 "12 için"
Yükleme kapasitesi20 lb
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Dış Yükseklik4 5 / 8 "
Dış Uzunluk12 "
Dış Genişlik8 3 / 8 "
Paket Miktarı4
UPC032903004052
hacim0.21 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.21 cu. ft.
genişlik8 "10 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)14.3
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)23.83
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 41480
  • Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 31182BLU Çekmece Kutusu, 12 İnç Uzunluk, 8-3/8 İnç Genişlik, 4-5/8 İnç Yükseklik, Mavi
    €11.38 / Adet