Akro-mils 33023 | Kapak, Izgaralı Konteyner | 10a123 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 33023 Kapaklı, Izgaralı Konteyner | AA2ADW 10A123

AKRO-MILS 33023 Kapaklı, Izgaralı Konteyner

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2ADW Model: 33023Çapraz Referans: 10A123
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
€32.72 / Adet
Bu ürün sadece 3'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapak
RenkTemizle
Yükseklik1 / 2 "
uzunluk22 1 / 2 "
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Paket Miktarı3
UPC032903002898
genişlik17 3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)59.69
Gemi genişliği (cm)46.69
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Akro-Mils 33023 kapağı, markanın 33220, 33222, 33223, 33224, 33226 ve 33228 Akro-Grid bölünebilir plastik saklama kutularını kapatmak için kullanılabilir.

Özellikler:

  • Yüksek çekme mukavemeti ve aşınma direnci sağlamak için endüstriyel sınıf polimerden yapılmıştır.
  • Bu kapak, içindekileri temiz, görünür ve tozsuz tutmak için geçmeli bir tasarıma sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Akro-Mils, Akro-Mils 33224 Serisi Bölme Kutuları: Güç, sağlamlık ve şeklin korunmasını sağlamak için güçlendirilmiş kaburgalara ve iyi inşa edilmiş istifleme kenarlarına sahiptirler. Bu bölme kutuları, kolay parça takibine olanak tanıyan kalıplanmış harf/sayı sistemleriyle birlikte gelir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMalzemePaket MiktarıgenişlikÜcret
AKRO-MILS 33011 Kapaklı, Izgaralı Konteyner | AA8EJE 18C961 330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Endüstriyel Sınıf Polimer108 11 / 16 "€10.99
AKRO-MILS 33061 Kapaklı, Izgaralı Konteyner | AA8EJF 18C962 330611 5 / 16 "17 3 / 16 "Endüstriyel Sınıf Polimerler411 5 / 16 "€16.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 33023 Kapaklı, Izgaralı Konteyner
€32.72 / Adet