SPEEDAIRE Havalı Zımparalama Kolu Gaz Kelebeğiyle
stil | Model | Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi | Egzoz Tipi | Serbest hız | HP | Uzunluk | değişken Hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA97 | 3.2 | Arka | 4500 rpm | 0.75 | 12 " | Yok hayır | €283.09 | |
B | 21AA98 | 4.8 | Ön | 5000 rpm | 0.8 | 7.375 " | Evet | €159.34 |
Kol Gaz Kelebeği ile Hava Zımpara
Speedaire havalı disk zımpara makineleri, metal, ahşap ve plastik gibi sert malzemelerin yüzeylerini ezmek ve düzleştirmek için hava gücü kullanır. Alüminyum kulp ve gövde malzemesine sahiptirler. Ayrıca zımpara diskinin arkasında hava akışına izin veren bir destek pedine sahiptirler. 7.375 ve 12 inç uzunluklarda mevcut olan bu havalı disk zımparalar arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- MIG Aksesuarları
- Su Arıtma Sistemi Aksesuarları
- Milli / Mikro Ohm Metre Aksesuarları
- Sabit Kablolu GFCI
- Sigara Barınakları
- yapılar
- Klimalar
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Mobilya
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- APPROVED VENDOR 12VDC Çıkıntılı Gösterge Işığı
- DAYTON Anahtarsız Matkap Mandrenleri, Çelik, Düz Yataklar
- NORTON ABRASIVES 6 İnç Flap Disk, Tip 29, Zirkonya Alümina
- WALTER TOOLS LNHU Teğetsel Rombik Karbür Freze Ucu
- GRUVLOK 45 Derece Dirsekler, Galvanizli
- JUSTRITE tıkaçlar
- MAGLINER Pins
- KIMBLE CHASE Snap Kapakları
- VESTIL MMJ Serisi Mekanik Makina Krikoları
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-R Stili, 818 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler