Akro-mils 36448mavi | Gösterge Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4 İnç Yükseklik, 4-1/8 İnç Genişlik, Mavi/turuncu | 10a161 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 36448BLUE Gösterge Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4 İnç Yükseklik, 4-1/8 İnç Genişlik, Mavi/Turuncu | AA2AFM 10A161

AKRO-MILS 36448BLUE Gösterge Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4 İnç Yükseklik, 4-1/8 İnç Genişlik, Mavi/Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2AFM Modeli: 36448MAVİÇapraz Referans: 10A161
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
€20.58 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gösterge Kutusu
RenkSiyah / Mavi
Yükseklik4 "5 için"
İç Yükseklik3 7 / 8 "
Iç uzunluk16 1 / 8 "
İç Genişlik2 3 / 4 "
uzunluk16 "18 için"
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimer
Bölücü Yuva Sayısı Kısa5
Dış Yükseklik4"
Dış Uzunluk17 7 / 8 "
Dış Genişlik4 1 / 8 "
Paket Miktarı12
UPC032903011371
hacim202 cu içinde
Hacim kapasitesi202 cu içinde
genişlik4 "5 için"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)47.94
Gemi genişliği (cm)13.03
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aksesuarlar: 40442
  • Ürün Çeşitleri

    PLATFORMModelPaket MiktarıRenkIç uzunlukgenişlikİç GenişlikuzunlukYükleme kapasitesiDış UzunlukÜcret
    AKRO-MILS 36468BLUE Gösterge Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4 İnç Yükseklik, 6-5/8 İnç Genişlik, Mavi/Turuncu | AA2AFN 10A162 36468 MAVİ12Siyah / Mavi16 1 / 8 "6 "8 için"5 1 / 4 "16 "18 için"-17 7 / 8 "€25.62
    AKRO-MILS 36442BLUE Gösterge Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Siyah/Mavi | AE8XMG 6GDK3 36442 MAVİ24Siyah / Mavi9 7 / 8 "4 "5 için"2 7 / 8 "10 "12 için"-11 5 / 8 "€13.94
    AKRO-MILS 36462BLUE Gösterge Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Siyah/Mavi | AE8XMH 6GDK4 36462 MAVİ12Siyah / Mavi9 7 / 8 "6 "8 için"5 3 / 8 "10 "12 için"-11 5 / 8 "€16.76
    AKRO-MILS 36442BLKRED Gösterge Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 4-1/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Siyah/Kırmızı | AG4UTN 34RD37 36442SİYAHKIRMIZI24Siyah kırmızı9 7 / 8 "4 "5 için"2 7 / 8 "10 "12 için"10 lb11 5 / 8 "€13.94
    AKRO-MILS 36448BLKRED Gösterge Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4-1/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Siyah/Kırmızı | AG4UTP 34RD38 36448SİYAHKIRMIZI12Siyah kırmızı16 1 / 8 "4 "5 için"2 3 / 4 "16 "18 için"15 lb17 7 / 8 "€20.58
    AKRO-MILS 36462BLKRED Gösterge Kutusu, 11-5/8 İnç Uzunluk, 6-3/4 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Siyah/Kırmızı | AG4UTQ 34RD39 36462SİYAHKIRMIZI12Siyah kırmızı9 7 / 8 "6 "8 için"5 3 / 8 "10 "12 için"15 lb11 5 / 8 "€16.76
    AKRO-MILS 36468BLKRED Gösterge Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 6-5/8 İnç Genişlik, 4 İnç Yükseklik, Siyah/Kırmızı | AG4UTR 34RD40 36468SİYAHKIRMIZI12Siyah kırmızı16 1 / 8 "6 "8 için"5 1 / 4 "16 "18 için"20 lb17 7 / 8 "€25.62

    Ürünleri Keşfedin

    Bize ulaşın

    Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
    Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

    AKRO-MILS 36448BLUE Gösterge Kutusu, 17-7/8 İnç Uzunluk, 4 İnç Yükseklik, 4-1/8 İnç Genişlik, Mavi/Turuncu
    €20.58 / Adet