Akro-mils 40286 | İstifleme Kutusu Bölücü, Siyah, 4'lı Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AKRO-MILS 40286 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 4'lü Paket | AD8VQZ 4MXK9

AKRO-MILS 40286 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 4'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VQZ Model: 40286Çapraz Referans: 4MXK9
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
€49.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yığınlama Bölmesi Bölücü
RenkSiyah
Bölücü YönÖnden arkaya
Yükseklik5 7 / 8 "
uzunluk20 7 / 8 "
MalzemeEndüstriyel Sınıf Polimerler
UPC032903004885
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)17.48
Gemi uzunluğu (cm)55.56
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikpaket adetÜcret
AKRO-MILS 41284 Genişlik Bölücü, 2'li Paket | AA2ABA 10A043 412845 7 / 8 "20 3 / 4 "1 / 8 "2€14.91
AKRO-MILS 41287 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 6'lı Paket | AC9NTE 3HRW7 412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "6€75.34
AKRO-MILS 41288 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 6'lı Paket | AC9NTF 3HRW8 412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "6€96.90
AKRO-MILS 41286 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 2'li Paket | AD8VRA 4MXL1 412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "2€16.84
AKRO-MILS 41289 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 2'li Paket | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2€34.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AKRO-MILS 40286 İstif Kutusu Bölücü, Siyah, 4'lü Paket
€49.81 / paket