AKRO-MILS 77710GREY Tilt Kamyon, Ağır Hizmet, 300 Galon, Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnip kalkan kasası olan kamyon |
Kapasite | 300 gal. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Kalıp Üzerine Kauçuk |
Tekerlek Tipi | (2) Döner |
Renk | Gri |
derinlik | 85 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 13 saat |
Sap Yüksekliği | 41 " |
Sap Dahil | Evet |
Yükseklik | 50 " |
Hazne Malzemesi | polietilen |
Hazne Tipi | Zor görev |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | polietilen |
Mobilite Seçeneği | Manuel |
Toplam yükseklik | 51 " |
Uzunluk | 85 " |
toplam Genişlik | 39 " |
UPC | 032903075212 |
hacim | 1-1 / 2 cu. yd. |
Hacim kapasitesi | 1-1 / 2 cu. yd. |
Tekerlek çapı | 12 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek boyutu | 12 " |
Tekerlek tipi | Kalıp Üzerine Kauçuk |
genişlik | 38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 163.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 132.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
77810GREY | 400 Gal. | 86 " | 48 " | €4,284.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00