AKRO-MILS AS127936442B Kova Rafı Çelik, 79 İnç Yükseklik, 12 İnç Derinlik, Gri/Mavi/Turuncu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Mavi / Turuncu |
Kutu Tipi | Gösterge |
derinlik | 12 " |
Yükseklik | 79 " |
Malzeme | 22 Gauge Steel |
Raf Sayısı | 13 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 79 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 96 |
UPC | 032903013641 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Bin Yüksekliği | Depo Derinliği | Bin Genişliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS127936462B | Mavi / Turuncu | 4" | 11 5 / 8 " | 6 3 / 4 " | 3000 lb | 13 | 60 | €1,778.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00