AKRO-MILS AS127936462B Kutu Raf Katı, 36 İnç Genişlik, 12 İnç Derinlik, 60 Bölme, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Mavi / Turuncu |
Depo Derinliği | 11 5 / 8 " |
Bin Yüksekliği | 4" |
Kutu Tipi | Gösterge |
Bin Genişliği | 6 3 / 4 " |
Renk | Gri |
derinlik | 12 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 79 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | 22 Gauge Steel |
Raf Sayısı | 13 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 79 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 60 |
UPC | 032903013672 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kutu Rengi | Bin Yüksekliği | Depo Derinliği | Bin Genişliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS127936442B | Mavi / Turuncu | - | - | - | - | 13 | 96 | €2,134.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00