AKRO-MILS AS187913014B Kutu Raf Ünitesi, 18 İnç Derinlik, 36 İnç Genişlik, 79 İnç Yükseklik, 15 Bölme
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bin Raf Ünitesi |
Kutu Rengi | Mavi |
Depo Derinliği | 17 1 / 2 " |
Bin Yüksekliği | 12 1 / 2 " |
Kutu Tipi | StaknStore |
Bin Genişliği | 10 7 / 8 " |
Raf Başına Kapasite | 500 lb |
Renk | Mavi |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 79 " |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 79 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Derinliği | 18 " |
Raf Genişliği | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 15 |
UPC | 032903013788 |
Gemi ağırlığı (kg) | 66.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Genişliği | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Toplam Kutu Sayısı | Bin Yüksekliği | Kutu Tipi | Bin Genişliği | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS187913014SC | 36 " | Temizle | 17 1 / 2 " | 16 | - | Istif | 10 7 / 8 " | Depo rafları | €1,061.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS187913017SC | 42 " | Temizle | 15 1 / 4 " | 12 | - | Istif | 19 7 / 8 " | Depo rafları | €1,035.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS187913018SC | 36 " | Temizle | 16 1 / 2 " | 10 | - | Istif | 17 1 / 2 " | Depo rafları | €992.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS187913017B | 42 " | Mavi | 15 1 / 4 " | 12 | 12 7 / 16 " | StaknStore | 19 7 / 8 " | Bin Raf Ünitesi | €983.54 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00