AKRO-MILS AS187913017SC Raf Çelik, 36 İnç Genişlik, 18 İnç Derinlik, 79 İnç Yükseklik, 12 Bölme, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Temizle |
Depo Derinliği | 15 1 / 4 " |
Kutu Tipi | Istif |
Bin Genişliği | 19 7 / 8 " |
Yükleme kapasitesi | 3300 lb |
Raf Sayısı | 6 |
Raf Genişliği | 42 " |
Toplam Kutu Sayısı | 12 |
UPC | 032903016314 |
Gemi ağırlığı (kg) | 54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Genişliği | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Toplam Kutu Sayısı | Bin Yüksekliği | Kutu Tipi | Bin Genişliği | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS187913014SC | 36 " | Temizle | 17 1 / 2 " | 16 | - | Istif | 10 7 / 8 " | Depo rafları | €1,061.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS187913018SC | 36 " | Temizle | 16 1 / 2 " | 10 | - | Istif | 17 1 / 2 " | Depo rafları | €992.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS187913017B | 42 " | Mavi | 15 1 / 4 " | 12 | 12 7 / 16 " | StaknStore | 19 7 / 8 " | Bin Raf Ünitesi | €983.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
AS187913014B | 36 " | Mavi | 17 1 / 2 " | 15 | 12 1 / 2 " | StaknStore | 10 7 / 8 " | Bin Raf Ünitesi | €1,375.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00