AKRO-MILS AWS183613018G Kutu Raf Teli, 36 İnç Genişlik, 18 İnç Derinlik, 8 Bölme, Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Gri |
Depo Derinliği | 17 1 / 2 " |
Bin Yüksekliği | 12 1 / 2 " |
Kutu Tipi | Raf Kutusu |
Bin Genişliği | 16 1 / 2 " |
Renk | Gri |
derinlik | 18 " |
Bitiş | krom |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Çelik Raflar, Endüstriyel Sınıf Polimer Kovalar |
Raf Sayısı | 5 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 74 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 8 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Toplam Kutu Sayısı | Kutu Rengi | Depo Derinliği | genişlik | Bin Yüksekliği | Kutu Tipi | Bin Genişliği | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS183613014G | 12 | Gri | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | Raf Kutusu | 10 7 / 8 " | krom | €854.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS183613014B | 12 | Mavi | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | Raf Kutusu | 10 7 / 8 " | krom | €854.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS183613018B | 8 | Mavi | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | Raf Kutusu | 16 1 / 2 " | krom | €820.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS1836SNSB | 12 | Mavi | 17-1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | Raf Kutusu | (6) 10-7 / 8 "ve (6) 16-1 / 2" | krom | €818.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184813017B | 8 | Mavi | 15 1 / 2 " | 48 " | 12 7 / 16 " | Dev Hazne Kutusu | 19 7 / 8 " | Krom kaplama | €1,124.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00