Dayton 29hz17 | Hytrel Spider L075 Bronz 11000 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Taba 11000 Devir/dakika | AB8VKL

DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Taba 11000 Devir/dakika

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8VKL Modeli: 29HZ17
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
€29.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hytrel (R) Örümcek
Barındırır1/2 Derece Açısal ve 0.015 "Paralel Yanlış Hizalama
Renkbronzlaşmak
Kaplin BoyutuL075
Kaplin Ağırlığı (Lb.)0.029
Yükseklik1.732 "
100 RPM'de HP Puanı0.36
1200 RPM'de HP Puanı4.32
1800 RPM'de HP Puanı6.48
3600 RPM'de HP Puanı12.97
uzunluk0.441 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1.5
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM11,000
Maks. dönme momenti227 In.Lbs.
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)-59.8 Derece ila 69.8 Derece F
Mil Çapı Aralık (In.)1 / 4 - 7 / 8
Tork88.2 In.Lbs.
TipHytrel Örümcek
genişlik1.732 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuYükseklikuzunlukMaks. RPMMaks. dönme momentiTorkgenişlikÜcret
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Taba 5000 Devir/dakika | AB8VKG 29Hz13L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€125.91
DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Taba 5000 Devir/dakika | AB8VKH 29Hz14L1103.287 "0.748 "50002268 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€116.24
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100/l099 Taba 7000 Devir/dakika | AB8VKJ 29Hz15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€84.72
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Taba 14000 Devir/dakika | AB8VKK 29Hz16L0701.339 "0.437 "14,000114 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€15.37
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, Ten Rengi, 9000 RPM, 561 İnç-lb Tork | AB8VKM 29Hz18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 In.-Lbs.145/189 In.-Lbs.2.087 "€42.88
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Taba 9000 Devir/dakika | AB8VKN 29Hz19L1904.469 "0.866 "90004680 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€145.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Taba 11000 Devir/dakika
€29.58 / Adet