AKRO-MILS AWS184830283B Kutu Raf Teli, 48 İnç Genişlik, 18 İnç Derinlik, 8 Bölme, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depo rafları |
Kutu Rengi | Mavi |
Depo Derinliği | 20 " |
Bin Yüksekliği | 12 " |
Kutu Tipi | Raf Kutusu |
Bin Genişliği | 18 3 / 8 " |
Renk | Mavi |
derinlik | 18 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Çelik, Plastik |
Raf Sayısı | 5 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 74 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Toplam Kutu Sayısı | 8 |
UPC | 032903020311 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 124.46 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Toplam Kutu Sayısı | Kutu Rengi | Depo Derinliği | genişlik | Bin Yüksekliği | Kutu Tipi | Bin Genişliği | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830280R | 24 | Kırmızı | 20 " | 48 " | 6" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €2,148.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830280B | 24 | Mavi | 20 " | 48 " | 6" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,849.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830280Y | 24 | Sarı | 20 " | 48 " | 6" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €2,092.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830281R | 18 | Kırmızı | 20 " | 48 " | 8" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,650.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830281B | 18 | Mavi | 20 " | 48 " | 8" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,646.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830281Y | 18 | Sarı | 20 " | 48 " | 8" | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,646.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWS184830282R | 12 | Kırmızı | 20 " | 48 " | 12 " | Raf Kutusu | 12 3 / 8 " | 18 " | €1,606.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00