AKRO-MILS RPT4010SP Kovalı El Arabası, 55-1 / 2 İnç Yükseklik, 18-1 / 2 İnç Genişlik, 300 Lbs Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kova El Arabası |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kolu tipi | Sürekli Çerçeve Geri Akışı |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 55.5 " |
toplam Genişlik | 18 1 / 2 " |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Yarı Pnömatik |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 143.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00