Albion 14mr06201ssscg | İskele Tekeri 500 Lb. 7-1/4 İnç Yükseklik | 5vp46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 14MR06201SSSCG İskele Tekeri 500 Lb. 7-1/4 İnç Yükseklik | AE6WXP 5VP46

ALBION 14MR06201SSSCG İskele Tekeri 500 Lb. 7-1/4 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6WXP Modeli: 14MR06201SSSCGÇapraz Referans: 5VP46

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€104.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İskele Tekeri
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeDökme demir
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Yük katsayısı500 lb
Kilit tipiToplam Kilit
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik7.25 "
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekMfr. MR0620112
Kök Dia.1.375 "
Kök uzunluğu3.875 "
Kök Tipiyuvarlak
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.79
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek çapıTekerlek MalzemesiÇekirdek RengiTekerlek MalzemesiYük katsayısıİşaretleme olmayanToplam yükseklikYedek TekerlekÜcret
ALBION 14MR08201SSSCG İskele Tekeri 500 Lb. 9-1/4 İnç Yükseklik | AE6WXQ 5VP47 14MR08201SSSCG8"KauçukSiyahKauçuk500 lbYok hayır9.25 "Mfr. MR0820112€101.76
ALBION 14PI06201SSSCG İskele Tekeri 800 Lb. 7-1/4 İnç Yükseklik | AE6WXR 5VP48 14PI06201SSSCG6"PoliüretanGümüşPoliüretan800 lbEvet7.25 "Mfr. PD0620112€100.88
ALBION 14PI08201SSSCG İskele Tekeri 800 Lb. 9-1/4 İnç Yükseklik | AE6WXT 5VP49 14PI08201SSSCG8"PoliüretanGümüşPoliüretan800 lbEvet9.25 "Mfr. PD0820112€108.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 14MR06201SSSCG İskele Tekeri 500 Lb. 7-1/4 İnç Yükseklik
€104.91 / Adet