Albion 14pi06201ssscg | İskele Tekeri 800 Lb. 7-1/4 İnç Yükseklik | 5vp48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 14PI06201SSSCG İskele Tekeri 800 Lb. 7-1/4 İnç Yükseklik | AE6WXR 5VP48

ALBION 14PI06201SSSCG İskele Tekeri 800 Lb. 7-1/4 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6WXR Modeli: 14PI06201SSSCGÇapraz Referans: 5VP48
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
€100.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İskele Tekeri
fren TipiToplam Kilit
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeDökme demir
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Yük katsayısı800 lb
Kilit tipiToplam Kilit
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik7.25 "
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekMfr. PD0620112
Kök Dia.1.375 "
Kök uzunluğu3.875 "
Kök Tipiyuvarlak
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiKırmızı
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.88
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)26.16
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek çapıTekerlek MalzemesiÇekirdek RengiTekerlek MalzemesiYük katsayısıİşaretleme olmayanToplam yükseklikYedek TekerlekÜcret
ALBION 14MR06201SSSCG İskele Tekeri 500 Lb. 7-1/4 İnç Yükseklik | AE6WXP 5VP46 14MR06201SSSCG6"KauçukSiyahKauçuk500 lbYok hayır7.25 "Mfr. MR0620112€104.91
ALBION 14MR08201SSSCG İskele Tekeri 500 Lb. 9-1/4 İnç Yükseklik | AE6WXQ 5VP47 14MR08201SSSCG8"KauçukSiyahKauçuk500 lbYok hayır9.25 "Mfr. MR0820112€101.76
ALBION 14PI08201SSSCG İskele Tekeri 800 Lb. 9-1/4 İnç Yükseklik | AE6WXT 5VP49 14PI08201SSSCG8"PoliüretanGümüşPoliüretan800 lbEvet9.25 "Mfr. PD0820112€108.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 14PI06201SSSCG İskele Tekeri 800 Lb. 7-1/4 İnç Yükseklik
€100.88 / Adet