Albion 16sg08427sfbag | Frenli Döner Pnömatik Teker 2-1/4 W | 32j673 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 16SG08427SFBAG Frenli Döner Pnömatik Teker 2-1/4 W | AC6BEN 32J673

ALBION 16SG08427SFBAG Frenli Pnömatik Döner Teker 2-1/4 W

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6BEN Modeli: 16SG08427SFBAGÇapraz Referans: 32J673
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
€120.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Frenli Döner Pnömatik Tekerlek
fren TipiTekerlek Üzerinden Kayış
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiSimetrik
Hub Genişliği3-1 / 8 "
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı220 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanYok hayır
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik10.125 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kat4
kablo kanalıÇift top
Lastik Jant Çapı.4"
Lastik Kalınlığı1 / 4 "
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.44
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Gri)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 16SG08427SFBAG Frenli Pnömatik Döner Teker 2-1/4 W
€120.47 / Adet