Albion 202ny02041s001g | Çift Tekerlekli Döner Teker 1-13/16 İnç Genişlik | 32l378 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 202NY02041S001G İkiz Teker Döner Teker 1-13/16 İnç Genişlik | AC6BVK 32L378

ALBION 202NY02041S001G İkiz Tekerlek Döner Teker 1-13/16 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6BVK Modeli: 202NY02041S001GÇapraz Referans: 32L378
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
€2.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İkiz Tekerlek Frenli Döner Teker
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çerçeve FinishCilalı krom
Yük katsayısı75 lb
Montaj TipiOpsiyonel Gövde veya Plaka
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik2.25 "
Kök Dia.Çeşitli Kök Boyutlarını Kullanır
Kök uzunluğuÇeşitli Kök Boyutlarını Kullanır
Kök TipiKök / Plaka Dahil Değil
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek GenişliğiTekerlek MalzemesiÇerçeve FinishYük katsayısıİşaretleme olmayanToplam yükseklikTekerlek çapıTekerlek MalzemesiÜcret
ALBION 202NY02X041S003G İkiz Teker Döner Teker 2-5/16 İnç Genişlik | AC6BVF 32L374 202NY02X041S003G2 5 / 16 "NaylonSiyah Emaye90 lbYok hayır2 15 / 16 "2.5 "Naylon€0.75
ALBION 202XG02X041S003G İkiz Teker Döner Teker 2-5/16 İnç Genişlik | AC6BVG 32L375 202XG02X041S003G2 5 / 16 "PoliüretanSiyah Emaye90 lbEvet2 15 / 16 "2.5 "Poliüretan€1.35
ALBION 202NY03041S004G İkiz Teker Döner Teker 2-7/16 İnç Genişlik | AC6BVV 32L387 202NY03041S004G2.437 "NaylonSiyah Emaye125 lbYok hayır3.5 "3"Naylon€8.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 202NY02041S001G İkiz Tekerlek Döner Teker 1-13/16 İnç Genişlik
€2.64 / Adet