Albion 202ny02x041s005g | Çift Tekerlekli Döner Teker 2 İnç Genişlik | 32l384 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION 202NY02X041S005G İkiz Teker Döner Teker 2 İnç Genişlik | AC6BVR 32L384

ALBION 202NY02X041S005G İkiz Tekerlek Döner Teker 2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6BVR Modeli: 202NY02X041S005GÇapraz Referans: 32L384
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
€1.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İkiz Tekerlek Döner Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çerçeve FinishSiyah Emaye
Yük katsayısı90 lb
Montaj TipiOpsiyonel Gövde veya Plaka
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik2.75 "
Kök Dia.Çeşitli Kök Boyutlarını Kullanır
Kök uzunluğuÇeşitli Kök Boyutlarını Kullanır
Kök TipiKök / Plaka Dahil Değil
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2.5 "
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek GenişliğiTekerlek MalzemesiÇerçeve FinishYük katsayısıİşaretleme olmayanToplam yükseklikTekerlek çapıTekerlek MalzemesiÜcret
ALBION 202NY02X041S001G Çift Teker Döner Teker 2-1/2 In.d Gövde | AC6BVD 32L372 202NY02X041S001G2 5 / 16 "NaylonSiyah Emaye90 lbYok hayır2 15 / 16 "2.5 "Naylon€0.56
ALBION 202NY02041S004G İkiz Teker Döner Teker 1-13/16 İnç Genişlik | AC6BVJ 32L377 202NY02041S004G1 13 / 16 "NaylonCilalı krom75 lbYok hayır2.25 "2"Naylon€1.30
ALBION 202XG02041S001G İkiz Teker Döner Teker 1-13/16 İnç Genişlik | AC6BVL 32L379 202XG02041S001G1 13 / 16 "PoliüretanCilalı krom75 lbEvet2.25 "2"Poliüretan€1.60
ALBION 202XG02X041S001G İkiz Teker Döner Teker 2 İnç Genişlik | AC6BVQ 32L383 202XG02X041S001G2"PoliüretanCilalı krom90 lbEvet2.75 "2.5 "Poliüretan€1.97
ALBION 202XG02X041S002G İkiz Teker Döner Teker 2 İnç Genişlik | AC6BVT 32L385 202XG02X041S002G2"PoliüretanSiyah Emaye90 lbEvet2.75 "2.5 "Poliüretan€1.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION 202NY02X041S005G İkiz Tekerlek Döner Teker 2 İnç Genişlik
€1.04 / Adet