Albion Eg0820112 | Tekerlek 1200 Lb. 8 DX 2 İnç | 16v303 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION EG0820112 Küçük Tekerlek 1200 Lb. 8 D x 2 İnç | AA7ZEA 16V303

ALBION EG0820112 Tekerlek Tekeri 1200 Lb. 8 D x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7ZEA Modeli: EG0820112Çapraz Referans: 16V303

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€41.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 ", 3 / 4"
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre90 Sahil A
Dingil Uyar1 / 2 "
Hub Uzunluğu2.187 "
Hub Genişliği2-3 / 16 "
Yük katsayısı1200 lb
İşaretleme olmayanEvet
DayanıklıSu, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit
Anahtar BurçDahil
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiMavi
Tekerlek çapı8"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıTekerlek çapıÜcret
ALBION EG0520112 Küçük Tekerlek 900 Lb. 5D x 2 İnç | AA7ZDY 16V301 EG0520112300 ila 999 lb.900 lb5"€25.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION EG0820112 Tekerlek Tekeri 1200 Lb. 8 D x 2 İnç
€41.74 / Adet