Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION F1NY01041S001G Çift Tekerlekli Alet Tekeri - 6'lı Paket | AC6BJZ 32J786

ALBION F1NY01041S001G Çift Tekerlekli Alet Tekeri - 6'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6BJZ Modeli: F1NY01041S001GÇapraz Referans: 32J786
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
€30.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlekli Alet Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiBeyaz
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve Derinliği1.75 "
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Yük katsayısı250 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik1.125 "
Kök Dia.5 / 16-18
Kök uzunluğu1"
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu5 / 16-18
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiBeyaz
Tekerlek çapı7 / 8 "
Tekerlek MalzemesiPlastik
Tekerlek Genişliği1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION F1NY01041S001G Çift Tekerlekli Alet Tekeri - 6'lı Paket
€30.08 / Adet