Albion Kitdcpb04241001g | Plaka Tekeri Kiti 180 Lb 4 İnç Çap. | 22w971 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION KITDCPB04241001G Plaka Tekeri Kiti 180 Lb 4 İnç Çap | AB7FYL 22W971

ALBION KITDCPB04241001G Plaka Tekerlek Kiti 180 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7FYL Modeli: KITDCPB04241001GÇapraz Referans: 22W971
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
€41.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Tekeri Kiti
fren TipiYan Kam
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuPlaka Tekeri Kiti
Tekerlek TipiSert / Döner
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre65 Sahil D
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Yük katsayısı180 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Toplam yükseklik4.88 "
Plaka Boyutu2-3/4 x 3-23/32"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiD
kablo kanalıTekli Top
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Tekerlek Genişliği1.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)41.28
Gemi genişliği (cm)9.84
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Genişliğiİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuTekerlek çapıÜcret
ALBION MWT-SS6510L Plaka Tekeri Kiti 150 Lb 3 İnç Çap | AB7FYK 22W970 MWT-SS6510L1.125 "15/16 x 2-1/8"150 lb1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 9 / 16 "1-15/16 x 2-5/8"3"€19.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION KITDCPB04241001G Plaka Tekerlek Kiti 180 Lb 4 İnç Çap
€41.25 / Adet