Albion Mwt-ss6510l | Plaka Tekeri Kiti 150 Lb 3 İnç Çap. | 22w970 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION MWT-SS6510L Plaka Tekeri Kiti 150 Lb 3 İnç Çap | AB7FYK 22W970

ALBION MWT-SS6510L Plaka Tekerlek Kiti 150 Lb 3 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7FYK Modeli: MWT-SS6510LÇapraz Referans: 22W970
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
€19.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Tekeri Kiti
fren TipiYan Kam
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuPlaka Tekeri Kiti
Tekerlek TipiSert / Döner
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemePolipropilen
Durometre65 Sahil D
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı15/16 x 2-1/8"
Yük katsayısı150 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 4 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı15/16 x 2-1/8"
Toplam yükseklik3 9 / 16 "
Plaka Boyutu1-15/16 x 2-5/8"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiD
kablo kanalıTekli Top
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
Tekerlek Genişliği1.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8716900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Genişliğiİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuTekerlek çapıÜcret
ALBION KITDCPB04241001G Plaka Tekeri Kiti 180 Lb 4 İnç Çap | AB7FYL 22W971 KITDCPB04241001G1.875 "1-3 / 4 x 3 "180 lb3 / 8 "1-3 / 4 x 3 "4.88 "2-3/4 x 3-23/32"4"€41.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION MWT-SS6510L Plaka Tekerlek Kiti 150 Lb 3 İnç Çap
€19.62 / Adet