Albion Nf0852708g | Düzleşmeyen Tekerlek 8 İnç Çap. 300 lb | 2ly54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALBION NF0852708G Düzleşmeyen Tekerlek 8 İnç Çap 300 Lb | AC2QBB 2LY54

ALBION NF0852708G Düzleşmeyen Tekerlek 8 İnç Çap 300 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QBB Modeli: NF0852708GÇapraz Referans: 2LY54
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
€48.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asla Düz Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 "
Kapasite300 lb
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Bitişçinko
Dingil Uyar1 / 2 "
Çerçeve Finishçinko
Göbek RengiGümüş
Göbek malzemesiÇelik
Hub TipiDengelemek
Hub Genişliği2-1 / 4 "
Yük katsayısı300 lb
İşaretleme olmayanYok hayır
Lastik Jant Çapı.4-13 / 16 "
Lastik Yanak No.2.80 / 2.50-4
Lastik Kalınlığı1-13 / 16 "
Yürümekyivli
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8716905040
Menşe ÜlkesiCO

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi (Gri)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.KapasiteDingil UyarYük katsayısıYürümekTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
ALBION NF1062710G Düzleşmeyen Tekerlek 10 İnç Çap 350 Lb | AD7BTX 4DE48 NF1062710G5 / 8 "350 lb5 / 8 "350 lbtestere dişi10 "4"€72.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALBION NF0852708G Düzleşmeyen Tekerlek 8 İnç Çap 300 Lb
€48.62 / Adet