ALC 40005 Basınçlı Püskürtücü 250 lb Kapasite
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Basınçlı Püskürtücü |
Hava basıncı | 80 - 125 PSI |
CFM Gerekli @ 80 PSI | 15/1 "Nozullu 8, 25/5" Nozullu 32 |
Hazne Kapasitesi | 250 Lb. |
Hortum uzunluğu | 25ft. |
Malzeme | Çelik |
Tip | Ölü Adam |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8424890000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hortum uzunluğu | + | Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40001 | 10ft. | Portatif Basınçlı Püskürtücü | Çelik | Ölü Adam | €1,385.80 | ||
40004 | 15ft. | Portatif Basınçlı Püskürtücü | Çelik | Ölü Adam | €1,602.80 | ||
40017 | 7ft. | Sifon Püskürtücü | Plastik | Emme | €246.09 | ||
40018 | 7ft. | Sifon Püskürtücü | Plastik | Emme | €350.41 | ||
40012 | - | Elde Taşınabilir Şişe Püskürtücü | Polimer | Aşındırıcılar veya Su Kullanır | €170.38 | ||
40013 | - | Nokta Ateşleyici | - | Elde Taşınabilir ve Tozsuz | €175.56 | ||
40015 | 10ft. | Taşınabilir Blaster Kiti | Çelik | Aşındırıcılar veya Su Kullanır | €164.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00