Alc | Nokta Püskürtücü 40013-80 Psi | 125e15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALC 40013 Nokta Ateşleyici 80-125 PSI | AA6YQE 15E793

ALC 40013 Spot Püskürtücü 80-125 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6YQE Model: 40013Çapraz Referans: 15E793

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€175.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nokta Ateşleyici
Hava basıncı80-125 PSI
CFM Gerekli @ 80 PSI20
TipElde Taşınabilir ve Tozsuz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8424301000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğu+MalzemeTipÜcret
ALC 40001 Basınçlı Püskürtücü 65 lb Kapasite | AA6YNG 15E742 4000110ft.Portatif Basınçlı PüskürtücüÇelikÖlü Adam€1,385.80
ALC 40004 Basınçlı Püskürtücü 150 lb Kapasite | AA6YNH 15E743 4000415ft.Portatif Basınçlı PüskürtücüÇelikÖlü Adam€1,602.80
ALC 40005 Basınçlı Püskürtücü 250 lb Kapasite | AA6YNJ 15E744 4000525ft.Portatif Basınçlı PüskürtücüÇelikÖlü Adam€2,670.31
ALC 40017 Sifon Püskürtücü 50 lb Kapasite 7 fit Hortum | AA6YPE 15E765 400177ft.Sifon PüskürtücüPlastikEmme€246.09
ALC 40018 Sifon Püskürtücü 90 lb Hazne 7 fit Hortum | AA6YPF 15E766 400187ft.Sifon PüskürtücüPlastikEmme€350.41
ALC 40012 El Şişe Ateşleyici 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Elde Taşınabilir Şişe PüskürtücüPolimerAşındırıcılar veya Su Kullanır€170.38
ALC 40015 Porta Blaster Seti 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ft.Taşınabilir Blaster KitiÇelikAşındırıcılar veya Su Kullanır€164.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALC 40013 Spot Püskürtücü 80-125 PSI
€175.56 / Adet