<span Class='notranslate'>Alc </span> 41424 | Abrasive Blast Suit Xx-large | 40l775 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALC 41424 Aşındırıcı Kumlama Elbisesi Xx-büyük | AD3QEN 40L775

ALC 41424 Abrasive Blast Suit Xx-large

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QEN Model: 41424Çapraz Referans: 40L775
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
€332.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kumlama Elbisesi
Kapatma TipiÇıtçıtlı fermuar
RenkMavi
Kumaş Ağırlığı4 lb
Göğüs Boyutuna Uyuyor50 ila 52 "
Bel boyutuna uyar44 ila 46 "
Cinsiyetüniseks
Çekiç DöngüEvet
inseam32 "
İzoleliYok hayır
MalzemeNaylon / Pamuk
bedenXX-Large

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu6203432010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKumaş AğırlığıGöğüs Boyutuna UyuyorBel boyutuna uyarbedenÜcret
ALC 41420 Aşındırıcı Kumlama Elbisesi Küçük | AD3QEJ 40L771 414203 lb34 "36 için"28 "30 için"Küçük€268.33
ALC 41421 Aşındırıcı Kumlama Elbisesi Orta | AD3QEK 40L772 414213 lb38 ila 40 "32 ila 34 "Orta€263.16
ALC 41422 Aşındırıcı Kumlama Elbisesi Büyük | AD3QEL 40L773 414223 lb42 "44 için"36 ila 38 "Büyük€268.43
ALC 41423 Aşındırıcı Kumlama Elbisesi X-büyük | AD3QEM 40L774 414233 lb46 ila 48 "40 ila 42 "X-Large€283.24
ALC 41425 Aşındırıcı Püskürtme Takımı Xxx-büyük | AD3QEP 40L776 414254 lb54 "56 için"48 ila 50 "XXX-Large€337.09
ALC 41426 Aşındırıcı Kumlama Elbisesi Xxxx-büyük | AD3QEQ 40L777 414264 lb58 "60 için"52 ila 54 "XXXX-Büyük€438.03
ALC 41427 Aşındırıcı Kumlama Elbisesi Xxxxx-büyük | AD3QER 40L778 414274 lb62 ila 64 "56 ila 58 "XXXXX-Büyük€483.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALC 41424 Abrasive Blast Suit Xx-large
€332.25 / Adet