BUSSMANN Terminal Blokları
stil | Model | Gerilim | Current Rating | uzunluk | genişlik | Tel Ölçer | Tel Ölçer Max | Tel Ölçer Min | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS-KAYIT | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.97 | |
A | NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.96 | |
B | NDN11S-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.92 | |
C | PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | vida | €69.20 | |
D | PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | vida | €151.94 | |
E | N3-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | €4.87 | TEKLİF TALEBİ
|
F | CB10210507EB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
G | C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115A | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | vida | €48.72 | TEKLİF TALEBİ
|
H | C7021-02N-4 | 300V | 115A | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | vida | €47.75 | TEKLİF TALEBİ
|
I | NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41mm | 23.87mm | 22 AWG - 10 AWG | 10 AWG | 22 AWG | DIN Ray Bağlantısı | €6.70 | |
I | NDNLFD1-WH | 600V | 15A | - | - | 22 AWG - 8 AWG | 8 AWG | 22 AWG | DIN Ray Bağlantısı | €23.86 | TEKLİF TALEBİ
|
A | NDN3-BL | 600V | 40A | 37.33mm | 23.87mm | 22 AWG - 10 AWG | 10 AWG | 22 AWG | DIN Ray Bağlantısı | €7.20 | |
I | NDN3-YE | 600V | 30A | - | - | - | - | - | - | €7.20 | |
J | 11725-2 | 600V | 70A | - | - | - | - | - | vida | €31.50 | |
A | PLU111-WH | 600V | 70A | 47.49mm | 46.99mm | 18 AWG - 4 AWG | 4 AWG | 18 AWG | - | €61.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Montaj Tabanı
- Kapsüllenmiş Kimyasal Giysiler
- Besleme Valfi Çıkış Kutuları
- Yangın ve Duman Damperleri
- Tepegöz Konveyör Bileşenleri
- Mengeneler
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Yağlayıcılar
- Otomotiv Testi
- Dişli
- INTERMATIC Fotokontrol, Mil ve Döner Montaj
- MORSE DRUM Uzatılmış Erişimli Hydra-Lift Karrier
- BUSSMANN CP14002 Serisi Terminal Blokları
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 25 Mikron
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valf Kartuşları, FKM
- WESTWARD Maça Kesiciler
- MASTER APPLIANCE kordonlar
- HUMBOLDT Gilson Test Elekleri, Hidrolik Bağlama
- NIBCO Sokak Wyes, PVC