Alemit 597-c | Gres Tabancası, Pille Çalışan, Basınç 10000 Psi, 220 V | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALEMITE 597-C Gres Tabancası, Akülü, Basınç 10000 Psi, 220 V | CE6ALJ

ALEMITE 597-C Gres Tabancası, Akülü, Basınç 10000 Psi, 220 V

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6ALJ Modeli: 597-C

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€722.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ tabancası
Şarj Cihazı220 V / 50 Hz
Basınç10,000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ALEMITE 596-A1 Gres Tabancası, Akülü, Basınç 10000 Psi, 120 V | CE6ALC 596-A1€471.20
ALEMITE 596-B1 Gres Tabancası, Akülü, Basınç 10000 Psi, 120 V | CE6ALD 596-B1€568.68
ALEMITE 596-C1 Gres Tabancası, Akülü, Basınç 10000 Psi, 220 V | CE6ALE 596-C1€618.70
ALEMITE 596-D1 Gres Tabancası, Akülü, Basınç 10000 Psi, 220 V | CE6ALF 596-D1€746.80
ALEMITE 597-A Gres Tabancası, Akülü, Basınç 10000 Psi, 110 V | CE6ALG 597-A€587.24
ALEMITE 597-B Gres Tabancası, Akülü, Basınç 10000 Psi, 110 V | CE6ALH 597-B€678.44
ALEMITE 597-D Gres Tabancası, Akülü, Basınç 10000 Psi, 220 V | CE6ALK 597-D€889.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALEMITE 597-C Gres Tabancası, Akülü, Basınç 10000 Psi, 220 V
€722.08 / Adet