VESTİL DTS Serisi Liman Trafik Sistemleri
stil | Model | Gerilim | + | Açık renk | Watt | Kontrol Anahtarı Sayısı | Trafik Işığı Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTS-5-LED-12DC | 12V DC | LED Dock Işık | Yeşil, Kırmızı, LED | 12W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €647.01 | TEKLİF TALEBİ
|
B | DTS-5-LED-24DC | 24V DC | LED Dock Işık | Yeşil, Kırmızı, LED | 24W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €647.03 | TEKLİF TALEBİ
|
C | DTS-10 | 115V AC | Akkor Işık Fikstürü | Akkor, Kırmızı, Yeşil | 60W | 5 | 1 | 21 3 / 4 " | 22 1 / 2 " | €1,945.71 | TEKLİF TALEBİ
|
D | DTS-5-LED | 115V AC | LED Dock Işık | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €818.81 | TEKLİF TALEBİ
|
E | DTS-5 | 115V AC | Akkor Işık Fikstürü | Akkor, Kırmızı, Yeşil | 7W | 2 | 2 | 11 3 / 4 " | 4" | €803.96 | |
F | DTS-5-LED-220V | 220V AC | LED Dock Işık | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €728.70 | TEKLİF TALEBİ
|
DTS Serisi Dock Trafik Sistemleri
Vestil Dock trafik sistemleri, yanan kırmızı ve yeşil ışıklar aracılığıyla rıhtım personeli ve kamyon şoförleri arasında net bir iletişim sağlayarak kaza ve yaralanmaları önlemek için kullanılmaktadır. Bu DTS Serisi trafik sistemleri, ampul değişimine asla ihtiyaç duymayan DTS-5 ekonomik modelleri ve akkor lambalara sahip (her lensin üzerinde bir başlık bulunan) DTS-10 lüks modelleri dahil olmak üzere iki varyantta mevcuttur. DTS-10 modelleri alüminyum yapıya sahipken, DTS-5 modelleri polipropilen yapıya sahiptir. Kırmızı ve yeşil ışıklı her iki sistem de geniş bir yelpazede mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Toplu Konteyner Aksesuarları
- Pilot Nokta Matkap Ucu Setleri
- Hidrolik Endüstriyel Silindir Bağlantıları
- Mısır Çırpma Teli ve Açılı Süpürgeler
- Boya Tankları ve Basınçlı Kaplar
- Vinçler ve Arabalar
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Su Şartlandırma
- Kılavuzlar
- Yağ Soğutucuları
- BRADY Tüp Etiketi
- CHAINFLEX TPE Kablosu, 5 Maks Amper
- VULCAN HART Isıtıcılar
- UNISTRUT Arabalı Ray Askısı
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 160 IPS Fabrikasyon Montaj 45 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- EATON Kompakt Şalter Terminal Uzatma Setleri
- THOMAS & BETTS Tek Delikli Pabuç Sıkıştırma Konnektörleri
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM100T Delme Makinesi
- ALLEGRO SAFETY Sağlanan Hava Kalkanı Sistemleri