ALLEGRO 9350-04 Kaynak Ön Filtresi, 5 Mikron
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Ön Filtresi |
derinlik | 9 1 / 2 " |
Filtre Elemanı Malzemesi | Sinterlenmiş Polietilen |
Filtre Elemanı Standart Filtrasyon | 5 mikron |
Filtre Öğesi Türü | Partikül |
Akış kapasitesi | CFM 141 |
Yükseklik | 15 " |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Maks. Basınç | 174 psi |
Maks. Sıcaklık. | -4 derece 122 dereceye kadar F |
Çıkış Boyutu | 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9350-04.pdf |
Stand Malzemesi | Çelik |
stil | Taşınabilir/Sabit |
genişlik | 8" |
HS kodu | 8421398090 |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9350-03 | 9" | 14 " | 250 psi | 150 Derece F | 6 1 / 4 " | €831.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00