ALLEGRO 9350-03 Kaynak Ön Filtresi
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Ön Filtresi |
Kase Kapasitesi | 2.87 oz. |
Kase Malzemesi | Çinko, Polikarbonat gösterge göstergeli |
Kapak Malzemesi | ABS |
derinlik | 9" |
Diyafram Malzemesi | Nitril, Çinko |
diyafram Tipi | Yay yüklü |
Tahliye Tipi | Şamandıralı otomatik mekanik |
Eleman Tutucu Malzemesi | asetal |
Eleman Tipi | Partikül |
Filtre Elemanı Malzemesi | Sinterlenmiş Polietilen |
Süzme | 5 Micron |
Uygun boyutu | 1 / 2 " |
Montaj Tipi | Hızlı Bağlantı Hansen |
Akış kapasitesi | CFM 165 |
Yükseklik | 14 " |
Topuz Malzemesi | asetal |
Manifold Malzemesi | çinko |
Maks. Basınç | 250 psi |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Basınç göstergesi Dia. | 2" |
Basınç Göstergesi Aralığı | 0 - 300 psi |
Basınç Göstergesi Tipi | Analog |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9350-03.pdf |
Tahliye Vanası Malzemesi | Pirinç |
Tahliye Vanası Tipi | Yaylı (harici) |
Conta Malzemesi | Nitril |
Stand Kaplaması | Elektrostatik toz boyalı |
Stand Malzemesi | Çelik |
Vana Malzemesi | Pirinç, Nitril |
Valf Tipi | Dengeli valf tasarımı |
genişlik | 6 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9350-04 | 9 1 / 2 " | 15 " | 174 psi | -4 derece 122 dereceye kadar F | 8" | €827.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00