ALLEGRO SAFETY 9450 Portatif Çeker Ocak, Ana Filtreli
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Çeker Emici |
Hava tüketimi | CFM 226 |
Mevcut Çizim | 7-14A |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 17 " |
HP | 3/8x2 hp |
uzunluk | 24 " |
Gürültü seviyesi | 75 ila 85 db |
Gerilim | 120V AC |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8414519090 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Ana filtreler, kıvrımlı ön filtreler ve özel alüminyum ağ / karbon kıvrımlı ön filtreler gibi yedek aksesuarlar bu ürünle kullanılabilir.
A. Raptor Supplies HEPA filtreye ve daha yüksek filtre verimliliği için kıvrımlı ön filtreye sahip Allegro 9450-HE portatif duman emici sağlayabilir.
C. Bu ürün, yangın güvenliği için yerleşik bir kıvılcım tutucu ve filtreyi ne zaman değiştireceğini kullanıcıyı uyarmak için bir filtre değiştirme durumu LED ışığı ile birlikte gelir.
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
9450-HE | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00