ALLEGRO SAFETY 9450-HE Taşınabilir Duman Emici, HEPA Filtreli
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Çeker Emici |
Hava tüketimi | CFM 226 |
Mevcut Çizim | 7-14A |
Yükseklik | 17 " |
HP | 3/8x2 hp |
uzunluk | 24 " |
Gürültü seviyesi | 75 ila 85 db |
Gerilim | 120V AC |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8414519090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
9450 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00