ALLEGRO SAFETY 9510-50 Rögar Havalandırma Geçişi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Menhol Havalandırma Geçişi |
Renk | Sarı |
Kanal Kaplaması | PVC Kaplamalı |
uzunluk | 32" (kanal saklandı), 62" (kanal kullanımda) |
Inşaat malzemesi | Vinil ve Polyester (Kanal), Doğrusal Düşük Yoğunluklu Polietilen(MVP) |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Çıkış Boyutu | 8" |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9510-50.pdf |
UPC | 741851951027 |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 3901105030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
9510-55 | €486.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00