ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC Eksenel Patlamaya Dayanıklı Üfleyici, 8 İnç Çap, 220V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Blower |
Blade Malzeme | Cam takviyeli Poliimid |
Renk | Portakal |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Mevcut Çizim | 1.2A |
Kanal Dia. | 8" |
Bitiş | Epoksi Toz Boyalı |
Sıklık | 50 Hz |
ölçü | 18 saat |
Kolu Malzeme | Kauçuk |
Yükseklik | 15 " |
HP | 1/3 beygir |
uzunluk | 14 " |
Malzeme | Çelik |
Inşaat malzemesi | Çelik |
Maks. Serbest Havada Akış | CFM 890 |
Maks. Akış Hızı Bir 90 Derece. Bükülmek | CFM 825 |
Maks. Akış Hızı İki 90 Derece. Bükülmek | CFM 770 |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9513-05.pdf |
RPM | 2750 RPM |
Tip | Eksenel Patlamaya Dayanıklı |
Gerilim | 220V AC |
genişlik | 13 5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00