PARKER Hızlı Kaplinler
stil | Model | Vücut Çapı | Hex Boyutu | + | uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSL-2002-32MP-S3 | 2.42 " | 2-40 / 93 " | Dökülmeyen Hızlı Nipel | 2.51 " | 2" | €447.34 | |
B | NSL-2002-32MBU-S3 | 2.42 " | - | Dökülmeyen Hızlı Nipel | 2.51 " | 2.5 " | €447.34 | |
C | NSL-2001-32FP-S3 | 3.9 " | 2-47 / 64 " | Dökülmeyen Hızlı Ataşman Değiştirici | 3.6 " | 2" | €1,211.98 |
Hızlı Kaplinler
Parker hızlı kaplinleri, aşındırıcı sıvı ve kimyasal işleme uygulamaları için düşük basınçlı kapalı sistem aktarımı ve sıvı dağıtımı için tasarlanmıştır. Push to connect tasarımı, kullanıcının herhangi bir ek alet kullanmadan kaplini hızlı bir şekilde bağlamasını / bağlantısını kesmesini sağlar ve SS / cam dolgulu polipropilen yapı, uzun süreli dayanıklı çalışma sağlar. Seçilen modellerde, aşındırıcı akışkanlara karşı koruma için 316 SS yaylar ve akışkan hatları bağlanırken istenmeyen hava girişini en aza indirgemek için düz yüzey valfi bulunur. 2 ve 2.5 inç boru boyutlarında mevcut olan bu hızlı kaplinlerin çok çeşitli arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Çekme Anahtarı Aksesuarları
- Kaçış Başlıkları ve Maskeler
- Halı / Kilim / Paspas Aksesuarları
- Boru Bağlantı İzolasyonu
- Lehim Elemanları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Lastik ve Jant
- DAYTON Katlanır Sandalye ve Masa Depolama Kamyonları
- HAYWARD Kelebek Vana Pvc Yay Dönüşlü
- EBERBACH Evrensel Destek Standları
- 3M 90 Derece Havşa Açıcı Kobalt
- CLAMPCO 94106 Serisi Bant Kelepçesi, Standart T Cıvata Tasarımı
- BURNDY Durium Serisi Saplama Konnektörleri
- EATON M050 Serisi 5A Ayrık Çekirdekli Akım Trafoları
- NIBCO Damla Tees, Wrot ve Dökme Bakır
- BALDOR / DODGE GTM, İki Cıvatalı Flanşlı GRIP TIGHT Adaptör Bilyalı Rulmanlar
- BROWNING 140 Nolu Zincir İçin Çelik Minimum Çaplı Çift Dişli