ALLEGRO SAFETY 9532-15 Üfleyici, 8 İnç Çap, 15 ft. Kanal, 1/3 HP, 115V-230V, 50/60 Hz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Renk | Turuncu, Sarı, Siyah |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Mevcut Çizim | 1.5-0.7A, 1.9-1.0A |
Dizayn | Geri Çekilebilir, Katlanamaz |
Çap | 8" |
Kanal Kaplaması | PVC Kaplamalı |
Kanal Malzemesi | Vinil, Polyester |
Fan Malzemesi | Polipropilen |
Fan Tipi | 9 Blade |
Akış Hızı Bir 90 Derece. Bükülmek | CFM 703 |
Akış Hızı İki 90 Derece. Bükülmek | CFM 621 |
Sıklık | 50/60 Hz |
Izgara Kaplaması | Elektrostatik toz boyalı |
Izgara Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 13 1 / 2 " |
Gövde Malzemesi | polietilen |
uzunluk | 17 1 / 2 " |
Maks. Serbest Havada Akış | CFM 791 |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Serbest Havada Maksimum Akış | CFM 791 |
Motor gücü | 1/3 beygir |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9532-15.pdf |
RPM | 2850 / 3350 RPM |
Askı Malzeme | Naylon |
yüzey | Tek Kat |
Gerilim | 115/ 230VAC |
genişlik | 11 1 / 4 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00