ALLEGRO SAFETY 9535-08DC Air Bag 8, 8 Inch DC Blower, With 15 Feet Ducting
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çanta |
Renk | Sarı |
Kordon uzunluğu | 15 ft. |
Mevcut Çizim | 22A |
Kanal Dia. | 8" |
Kanal Kaplaması | PVC Kaplamalı |
Kanal Malzemesi | Vinil, Polyester |
Fan Malzemesi | Cam Takviyeli Polipropilen |
Izgara Kaplaması | Krom kaplama |
Izgara Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 12 " |
HP | 1/4 beygir |
uzunluk | 27 " |
Malzeme | Metal |
Maks. Serbest Havada Akış | CFM 668 |
Maks. RPM | 3800 RPM |
Bıçak Sayısı | 6 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9535-08dc.pdf |
Sıcaklık Direnç | 180 Derece F |
Tip | eksen |
Gerilim | 12V DC |
genişlik | 15 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
9535-08LDC | €885.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00