ALLEGRO SAFETY 9543-15E Plastik Kompaksiyel Üfleyici, 12 İnç Çap, 15 Feet Kanallı, 220V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Blower |
Renk | Portakal |
Kordon uzunluğu | 13 ft. |
Mevcut Çizim | 11-5.5A, 10-5A |
Kanal Dia. | 12 " |
Kanal Malzemesi | Vinil, Polyester |
Fan Malzemesi | Polipropilen |
Bitiş | PVC Kaplamalı |
Sıklık | 50/60 Hz |
Izgara Kaplaması | Krom kaplama |
Izgara Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 17 " |
HP | 1 hp |
uzunluk | 27 " |
Malzeme | polietilen |
Maks. Serbest Havada Akış | CFM 1842 |
Maks. RPM | 3450 RPM |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9543-15.pdf |
Anahtar Türü | Dahili Açma/Kapama Düğmesi |
Tip | eksen |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00