Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUCOR N04160.031.0200 Altıgen Başlıklı Vida, Grade 8, 5/16-24 Diş Boyutu, 2 İnç Uzunluk, 50Pk | AE9APH 6GZX4

NUCOR N04160.031.0200 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 5/16-24 Diş Ebat, 2 İnç Uzunluk, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9APH Model: N04160.031.0200Çapraz Referans: 6GZX4
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
€32.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
Çap5 / 16 "
BitişSade
sınıf8
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci180,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu Boyutu5 / 16-24
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUCOR N04160.031.0200 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 5/16-24 Diş Ebat, 2 İnç Uzunluk, 50Pk
€32.48 / paket