Allegro 9878-40W/O Duvar Hava Filtreleme Paneli, CO Monitörsüz, 8 İşçi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Filtrasyon Paneli |
Hava tüketimi | CFM 100 |
alarm Ayarı | 10 ppm |
Renk | Siyah |
ekran | Likit kristal |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Akış Aralığı | 0 ila 1 litre / dakika |
Yükseklik | 14 " |
uzunluk | 25 " |
Malzeme | Çelik |
Inşaat malzemesi | Çelik |
Güç Kaynağı | Sürekli Güç Kaynağı için 115V AC - 9V DC Güç Adaptörü, 9V DC Alkalin pil |
basınç Aralığı | 5 - 125 psi |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9872-40.pdf |
Regülatör Tipi | Yüksek basınç |
algılayıcı | Değiştirilebilir Elektrokimyasal |
Ses seviyesi | 90 dB |
stil | Duvara Monte, CO Monitörsüz 8 Çalışanlı Sistem |
Tip | Panel, Hava Filtreleme |
Görsel | Harici güç LED Işık Sinyali |
genişlik | 7" |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | stil | Hava tüketimi | Bareller | Tip | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Hizmet Edilen Kişiler | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875-40H | - | - | Hansen | - | - | - | - | 5 | €5,698.09 | ||
9873-40H | - | - | Hansen | - | - | - | - | 1 | €2,119.94 | ||
9873-40I | - | - | Schrader | - | - | - | - | 1 | €3,621.71 | ||
9872-40H | - | - | Hansen | - | - | - | - | 2 | €4,930.01 | ||
9872-40 | 2 Çıkışa Sabitlendi | - | - | Filtreleme Sistemi | 6" | 12 " | 13 " | - | €2,610.30 | ||
9872-40W / O | CO Monitörü olmadan 2 Çıkışa sabitlendi | - | - | Filtrasyon Paneli | 6" | 12 " | 13 " | - | €1,375.31 | ||
9873-40 | Duvara Monteli, 1 Çalışanlı Filtrasyon Paneli | CFM 15 | - | CO Monitörlü Filtrasyon Paneli | 8 1 / 4 " | 7 3 / 4 " | 21 1 / 4 " | - | €2,298.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00