ALLEGRO SAFETY 9909-RD Baret Başlık, Cırcırlı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Baret için Çift Önlük Başlığı |
Kemer Malzeme | Naylon |
Renk | Beyaz |
Downtube Malzemesi | Vinil / Plastik |
objektif Malzeme | Ko-Polyester |
Mercek Soyulma Boyutları | 5 1 / 4 "x 11 1 / 4" |
Lens Soyulma Kalınlığı | 0.007 " |
Mercek Kalınlığı | 15 bin |
Malzeme | Poli kaplamalı DuPont Tyvek |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9909-03.pdf |
beden | Standart |
UPC | 741851990910 |
Görüş alanı | 6 1 / 2 "x 12 1 / 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 6505008090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00