ALLEGRO SAFETY 9911-10 Başlık, Beyaz
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Önlük Başlık |
Kapatma Tipi | Kanca ve ilmek |
Renk | Beyaz |
objektif Malzeme | Şeffaf ko-polyester |
Malzeme | Poli kaplamalı DuPont Tyvek |
Ürün Veri Sayfası | allegro-safety-9911-10.pdf |
beden | Evrensel |
süspansiyon | Entegre |
UPC | 741851991184 |
Görüş alanı | 6 "12 x" |
Gemi ağırlığı (kg) | 3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 6505008090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Basınç Tipi | beden | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
9912-Cı | Yüksek basınç | Standart | Çift Önlük Bakım Gerektirmeyen Tyvek Davlumbaz, Kişisel Hava Soğutuculu | €430.88 | |
9912-özgeçmiş | Yüksek basınç | Standart | Çift Önlük Bakım Gerektirmeyen Tyvek Başlık, Akış Kontrol Valfli | €238.06 | |
9912-D | Alçak basınç | Standart | Çift Önlük Bakım Gerektirmeyen Tyvek Davlumbaz Tertibatı, LP Akış Adaptörü ve Süspansiyon ile | €155.59 | |
9912-HC | Yüksek basınç | Standart | Çift Önlük Bakım Gerektirmeyen Tyvek Davlumbaz w/ Hava Sıcaklık Kontrol Cihazı | €656.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00