Allpax AX1400 üst kesme diski, Allen MM3, M3 ve SM4 döner tip conta kesiciler için bir yedek parçadır. Bu ünite 1.5 inç kesme derinliği sağlar ve
AX7000 mengene montajı ve
AX7001 tezgah montajı döner tip conta kesiciler. Markanın kesme diski, sert elyaf, mantar, teflon ve kauçuk gibi metalik olmayan conta malzemelerinin kesilmesi için idealdir. Allpax AX1400 kesme diski, gelişmiş yapısal sağlamlık ve mükemmel korozyon direnci için dayanıklı, ısıl işlem görmüş çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor SuppliesAllpax AX1400 üst kesme diskinin güvenilir bir distribütörü olan , aynı zamanda
alt kesme diski M1.6 conta kesiciler için 3 inç kesme derinliğine sahip.
Kullanım Alanları:
Allpax AX1400 üst kesme diski, geniş bir özellik kombinasyonu sunar. Otoklav işleme tesislerinde, bira fabrikalarında, enerji santrallerinde, petrol rafinerilerinde, ilaç ve gıda sterilizasyon ekipmanları ve otoklavlarında ve nutrasötik fabrikalarında kauçuk, mantar, teflon ve sert elyaf üretimi gibi ağır hizmet operasyonları için uygundur.
Özellikler:
- Allpax AX1400 üst kesme diski, Allen MM3, M3 ve SM4 döner tip conta kesicilerin yedeğidir ve AX7000 & AX7001 döner tip conta kesicilerle birlikte kullanılır.
- Bu AX1400 kesme diski, bira, enerji santrali, petrol arıtma, ilaç ve gıda sterilizasyon endüstrilerinde kauçuk, mantar, Teflon ve sert elyaf gibi hem metalik hem de metalik olmayan halka, flanş ve düzensiz şekilli conta malzemelerini kesmek için tasarlanmıştır.
- AX1400 kesme diski, gelişmiş dayanıklılık ve yapısal sertlik sağlamak için ısıl işlem görmüş korozyona dayanıklı çelik yapıya sahiptir.
- 1.5 inç kesme derinliğine ve 0.25 inç yüksekliğe sahiptir.
- Bu Allpax AX1400 diski, 1/2 ila 8-3/4 inç arasında değişen yüzey genişliklerine sahip contaları kesebilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Allpax AX7000: M3 döner tip conta kesiciler, 7 inç boğazlı ağır hizmet tipi dökme demir çerçevelere sahiptir ve elyaf, mantar ve kauçuk gibi 1/4 inç kalınlığa sahip metalik olmayan conta malzemelerini kesmek için idealdir. Bu conta kesiciler, contaların kolaylıkla kesilmesine yardımcı olan ve uzun ömürlü, ısıl işlem görmüş takım çeliği, döner kesme diskleri içeren krankla çalıştırılır.
-
- Allpax AX7001: SM4 döner tip conta kesiciler, hassas flanş, halka ve tek biçimli olmayan contaları kesmek için endüstriyel sınıf dökme demir çerçeveye ve 8.75 inç boğaza sahiptir. Bu krankla çalışan conta kesiciler, yüz genişliği 1/2 ila 8-3/4 inç olan contaları rahatça keser; 3 inç ID ila 28 inç dış çap.
-
- Allpax AX1430: Bu İngiliz anahtarı (pimli veya kancalı), kesme diskine monte edilmiş dişli halkaları, muslukları, tespit halkalarını, boruları ve milleri sıkmak ve gevşetmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Allpax AX1400 üst kesme diskleri, maksimum kullanıcı güvenliği ve optimum conta performansı sağlamak için OSHA standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
Kurulum:
Aşınmış kesme diski kolunu devreden çıkarırken, bir İngiliz anahtarı ve üst kesme diskindeki karşılık gelen deliklere yerleştirin. Üst kesme diski, İngiliz anahtarı tutularak ve krank kolu saat yönünün tersine çevrilerek gevşetilir. Kesme diskini gevşetmek için krank koluna avucunuzun içiyle sert bir darbe vurmanız gerekebilir. Allpax AX1400 bilenmiş kesme diskini üst mile yerleştirin ve anahtarla tutarak ve krank kolunu saat yönünde çevirerek sıkın.
Sık sorulan Sorular:
S. Yağ için en iyi conta malzemesi hangisidir?
A. Nitril (Buna N) kauçuk contalar, üstün yağ direnci sağlar ve çeşitli rafine yağlar için kullanılabilir. Nitril, yağ sızdırmazlığı için en yaygın kullanılan malzemedir.
S. Bunlardan hangisi daha iyi - mantar mı yoksa lastik conta mı?
A. Hem mantar hem de kauçuk en iyi çözümü sağlar, ancak kısa sürede sızar. Her şey contayı ne kadar iyi yerleştirdiğinize bağlıdır.
S. Uygulamam için hangi tip conta kesicinin uygun olduğuna nasıl karar verilir?
A. Taşınabilir, uzatma tarzı conta kesiciler hafiftir ve onları sahada conta üretimi ve şekillendirme için ideal kılan kompakt bir yapıya sahiptir. Bu conta kesiciler genellikle metalik olmayan veya rijit olmayan conta malzemelerini kesmek için tercih edilir. Döner tip conta kesiciler ise bir mengeneye monte edilmiş, dik konumda kenetlenmiş veya bir tezgaha cıvatalanmış ağır aletlerdir. Bu üniteler sabit bir konum için idealdir ve genellikle daha metalik veya sert malzemelerin yanı sıra düzensiz, flanş şekilli contaların dövülmesi için tercih edilir.
S. Kullanılan en yaygın 5 conta malzemesi nedir?
A.Contalar genellikle metal, mantar, keçe, neopren, kağıt, kauçuk gibi düz bir malzemeden üretilir; silikon, nitril kauçuk, fiberglas ve politetrafloroetilen.
S. Farklı conta türleri nelerdir?
C. Temel olarak, konteynerin eşleşen kısmını sızdırmaz hale getirmek için kullanılan üç tip conta vardır:
- Metalik olmayan conta.
- Metalik conta.
- Kompozit conta.
S. Metalik ve metalik olmayan contalar arasındaki fark nedir?
A. Adından da anlaşılacağı gibi, yarı metalik contalar hem metal hem de metalik olmayan malzemelerden yapılır. Metalik contalar güç ve esneklik sağlarken, metalik olmayan kısım rahat uyum ve sızdırmazlık sağlar.